EATON C25DNB250B 特定用途コンタクタ、クイック、50A、110V/50 Hz、120V/60 Hz
アイテム: BJ7XWG
モデル: C25DNB250B
¥84,986 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 明確な目的のコンタクタ |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
E1C25DNB250A | ¥84,986 | 見積依頼
| |
C25BNB220H | - | 見積依頼
| |
C25BNB220T-84 | ¥17,261 | 見積依頼
| |
C25BNB220C | - | 見積依頼
| |
C25BNB230C | ¥16,159 | ||
C25BNB225C | - | 見積依頼
| |
C25BNB230T-84 | ¥23,463 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。