定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON C25BNB225A 特定用途コンタクタ、取り付けプレート、クイック、20A、クイック コネクト | BJ7XAG 49C070

EATON C25BNB225A 特定用途コンタクタ、取り付けプレート、クイック、20A、クイックコネクト

在庫あり
アイテム:BJ7XAG モデル: C25BNB225A相互参照:49C070

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,184 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格明確な目的のコンタクタ
コイルボルト120V AC
深さ2.32 "
全負荷アンペア-誘導性25A
全負荷アンペア-抵抗性30A
高さ3.19 "
HP @ 1フェーズ-120V2馬力
HP @ 1フェーズ-240V3馬力
Hz50 / 60ヘルツ
Number of Poles2
逆転いいえ
幅(Width)1.97 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)8.1
船の長さ(cm)5.89
船幅(cm)5
原産国中国

製品バリエーション

プロダクトモデルHP @ 3フェーズ-240Vコイルボルト深さHP @ 3フェーズ-480VNumber of Poles幅(Width)全負荷アンペア-誘導性全負荷アンペア-抵抗性価格
EATON C25ANB125A オープン NR 3P 50A、Dp 連続ボックス ラグ、Qc ターム付き | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------¥8,761
EATON C25ANB125B 特定目的コンタクタ、クイック、25A、110-120 Vac、50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------¥8,761
EATON C25ANB125T 特定目的コンタクタ、クイック、25A、277 Vac、60 Hz、金属取り付けプレート付きオープン | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------¥8,761
EATON C25ANB130A 特定目的コンタクタ、クイック、25A、24 Vac、50/60 Hz、金属取り付けプレート付きオープン | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------¥13,337
EATON C25ANB140B 特定用途コンタクタ、クイック、40A、110-120 Vac、50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------¥13,338
EATON C25ANB130B 特定用途コンタクタ、クイック、30A、110-120 Vac、50/60 Hz | BJ7WZG 49C053 C25ANB130B-208 / 240V AC2.32 "-11.97 "30A40A¥13,337
EATON C25ANB140A 特定目的コンタクタ、クイック、30A、24 Vac、50/60 Hz、金属取り付けプレート付きオープン | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------¥13,338

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON C25BNB225A 特定用途コンタクタ、取り付けプレート、クイック、20A、クイックコネクト
¥9,184 /単価