入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管ネジホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.62 |
男性ORSサイズ(インチ) | 1 "-11-1 / 2 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 3 / 4」-14 |
最大 作動圧力 | 3000 |
ねじの種類 | 女性NPT |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2087-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 0.88 " | 4500 PSI | 女性NPTから女性NPT | ¥3,907 | |
2087-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.02 " | 3500のプサイ | 女性NPTから女性NPT | ¥2,938 | |
2087-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.23 " | 3500のプサイ | 女性NPTから女性NPT | ¥6,290 | |
2087-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.36 " | 3000のプサイ | 女性NPTから女性NPT | ¥5,329 | |
2087-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.62 " | 2500 PSI | 女性NPTから女性NPT | ¥7,934 | |
2087-20-20S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.7 " | 2000 PSI | 女性NPT | ¥15,125 | |
2087-2-2S | 三価クロメート亜鉛 | 管ネジホースアダプター | 0.66 | 5000 | 女性NPT | ¥4,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。