入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(F)NPTサイズ | 3 / 4-14 |
アダプターの種類 | 90度エルボー |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.36 " |
最大 作動圧力 | 3000のプサイ |
ねじの種類 | 女性NPTから女性NPT |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2087-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 0.88 " | 4500 PSI | 女性NPTから女性NPT | ¥3,907 | |
2087-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.02 " | 3500のプサイ | 女性NPTから女性NPT | ¥2,938 | |
2087-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.23 " | 3500のプサイ | 女性NPTから女性NPT | ¥6,290 | |
2087-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.62 " | 2500 PSI | 女性NPTから女性NPT | ¥7,934 | |
2087-20-20S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.7 " | 2000 PSI | 女性NPT | ¥15,125 | |
2087-2-2S | 三価クロメート亜鉛 | 管ネジホースアダプター | 0.66 | 5000 | 女性NPT | ¥4,927 | |
2087-24-24S | 三価クロメート亜鉛 | 管ネジホースアダプター | 2.08 | 1500 | 女性NPT | ¥34,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。