入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 0.9 |
男性ORSサイズ(インチ) | 7 / 16」-20 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 7 / 16」-20 |
最大 作動圧力 | 5000 |
ねじの種類 | 男性JIC |
UPC | 678146049643 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2039-5-5S | 1" | 5000 | ¥5,780 | |
2039-6-6S | 1.1 " | 4000 | ¥2,029 | |
2039-8-8S | 1.3 " | 4000 | ¥2,819 | |
2039-10-10S | 1.5 " | 3000 | ¥5,718 | |
2039-12-12S | 1.7 " | 3000 | ¥7,783 | |
2039-16-16S | 1.9 " | 2500 | ¥7,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。