入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
接続タイプ | 圧着可能 |
ダッシュサイズ | 20 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 炭素鋼 |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 4.07 |
番手 | 1-11 / 16 "-12 |
ねじの種類 | 女性のORS |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 内部径 | 長さ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BA16MP12 | 12 | 3 / 4 " | 2.8 " | 1 "-11-1 / 2 | 男性NPT | ¥1,085 | ||
1BA12MP16 | 16 | 1" | 3.02 | 3 / 4」-14 | 男性NPT | ¥1,098 | ||
1BA10FJ12 | 12 | 3 / 4 " | 2.81 | 7 / 8」-14 | 女性JIC | ¥1,009 | ||
1BA8FJC8 | 8 | 1 / 2 " | 2.87 | 3 / 4」-16 | 女性JIC | ¥2,216 | ||
1BA8FR8 | 8 | 1 / 2 " | 2.67 | 13 / 16」-16 | 女性のORS | ¥686 | ||
1BA16FRC16 | 16 | 1" | 4.22 | 1-7 / 16 "-12 | 女性のORS | ¥2,516 | ||
1BA8MR8 | 8 | 1 / 2 " | 2.3 " | 13 / 16」-16 | 男性ORB | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。