入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
接続タイプ | 圧着可能 |
ダッシュサイズ | 12 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 炭素鋼 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 2.44 |
番手 | 1-1 / 16 "-12 |
ねじの種類 | 男性ORB |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 内部径 | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA8MB8 | 8 | 亜鉛、三価クロム酸塩(クロム-6フリー) | - | 2.36 " | - | ¥4,035 | |
1AA4MB4 | 4 | 亜鉛、三価クロメート | 1 / 4 " | 1.84 | 7 / 16」-20 | ¥4,213 | |
1AA5MB4 | 4 | 亜鉛、三価クロメート | 1 / 4 " | 1.84 | 1 / 2」-20 | ¥6,198 | |
1AA6MB4 | 4 | 亜鉛、三価クロメート | 1 / 4 " | 1.78 | 9 / 16」-18 | ¥2,329 | |
1AA6MB6 | 6 | 亜鉛、三価クロメート | 3 / 8 " | 2" | 9 / 16」-18 | ¥3,468 | |
1AA8MB6 | 8 | 亜鉛、三価クロメート | 3 / 8 " | 1.97 | 3 / 4」-16 | ¥4,277 | |
1AA10MB8 | 8 | 亜鉛、三価クロメート | 1 / 2 " | 2.26 | 7 / 8」-14 | ¥5,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。