定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON 190773-12S 油圧ホース継手 | AG2XLE 32MZ89

EATON 190773-12S 油圧ホースフィッティング

在庫あり
アイテム:AG2XLE モデル:190773-12S相互参照:32MZ89

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,432 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item油圧ホース継手
ダッシュサイズ12
終了亜鉛、三価クロメート
継手材料
継手タイプユニバーサル女性フレア
ホース5 / 8 "
JICネジ(インチ)1-1/16-12
長さ2.86 "
SAEフレアサイズ(インチ)1-1/16-12
ねじ山角度(度)37
タイプ一緒にねじ込む

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード7307929000

製品バリエーション

プロダクトモデルダッシュサイズ終了継手タイプホース長さタイプ価格
EATON 190297-4S 油圧ホース継手 | AD8GVJ 4KFF1 190297-4S-4ROHS三価クロム亜鉛45度エルボー3 / 16 "1.85 "再利用可能な女性のユニバーサルスイベル¥7,333
EATON 190371-6S 油圧ホース継手 | AD8GWP 4KFJ2 190371-6S-6ROHS三価クロム亜鉛45度エルボー5 / 16 "3"再利用可能なオスの逆フレアスイベル¥7,607
EATON 190371-8S 油圧ホース継手 | AD8GWQ 4KFJ3 190371-8S-8ROHS三価クロム亜鉛45度エルボー13 / 32 "3.39 "再利用可能なオスの逆フレアスイベル¥10,314
EATON 190773-4S 油圧ホース継手 | AG2XKY 32MZ83 190773-4S4亜鉛、三価クロメートユニバーサル女性フレア3 / 16 "1.51 "一緒にねじ込む¥11,708
EATON 190773-5S 油圧ホース継手 | AG2XKZ 32MZ84 190773-5S5亜鉛、三価クロメートユニバーサル女性フレア1 / 4 "1.62 "一緒にねじ込む¥14,354
EATON 190773-6S 油圧ホース継手 | AG2XLA 32MZ85 190773-6S6亜鉛、三価クロメートJIC女性フレア5 / 16 "1.72 "一緒にねじ込む¥12,016
EATON 190773-8S 油圧ホース継手 | AG2XLC 32MZ87 190773-8S8亜鉛、三価クロメートユニバーサル女性フレア13 / 32 "2.27 "一緒にねじ込む¥12,214

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON 190773-12S 油圧ホースフィッティング
¥16,432 /単価