入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 6 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | JIC女性フレア |
ホース | 5 / 16 " |
JICネジ(インチ) | 9 / 16-18 |
長さ | 1.72 " |
ねじ山角度(度) | 37 |
タイプ | 一緒にねじ込む |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190297-4S | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 45度エルボー | 3 / 16 " | 1.85 " | 再利用可能な女性のユニバーサルスイベル | ¥7,820 | ||
190371-6S | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 45度エルボー | 5 / 16 " | 3" | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥8,077 | ||
190371-8S | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 45度エルボー | 13 / 32 " | 3.39 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥10,848 | ||
190773-4S | 4 | 亜鉛、三価クロメート | ユニバーサル女性フレア | 3 / 16 " | 1.51 " | 一緒にねじ込む | ¥11,475 | ||
190773-5S | 5 | 亜鉛、三価クロメート | ユニバーサル女性フレア | 1 / 4 " | 1.62 " | 一緒にねじ込む | ¥14,354 | ||
190773-8S | 8 | 亜鉛、三価クロメート | ユニバーサル女性フレア | 13 / 32 " | 2.27 " | 一緒にねじ込む | ¥12,244 | ||
190773-10S | 10 | 亜鉛、三価クロメート | ユニバーサル女性フレア | 1 / 2 " | 2.46 " | 一緒にねじ込む | ¥14,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。