入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -8 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | 90度エルボー |
ホース | 13 / 32 " |
長さ | 3.04 " |
男性のSAEサイズ(インチ) | 3 / 4-18 |
ねじ山角度(度) | 45 |
タイプ | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190297-8S | -8 | 45度エルボー | 13 / 32 " | 2.99 " | 再利用可能な女性のユニバーサルスイベル | ¥9,611 | ||
190297-10S | -10 | 45度エルボー | 1 / 2 " | 3.24 " | 再利用可能な女性のユニバーサルスイベル | ¥13,648 | ||
190371-4S | -4 | 45度エルボー | 3 / 16 " | 2.74 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥8,081 | ||
190235-4S | -4 | 90度エルボー | 3 / 16 " | 2.36 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥7,282 | ||
190235-5S | -5 | 90度エルボー | 1 / 4 " | 2.53 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥8,143 | ||
190235-6-8S | -6 | 90度エルボー | 13 / 32 " | 3.04 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥15,393 | ||
190235-6S | -6 | 90度エルボー | 5 / 16 " | 2.63 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥5,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。