入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -4 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | 45度エルボー |
ホース | 3 / 16 " |
長さ | 2.74 " |
男性のSAEサイズ(インチ) | 7 / 16-24 |
ねじ山角度(度) | 45 |
タイプ | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190297-8S | -8 | 45度エルボー | 13 / 32 " | 2.99 " | 再利用可能な女性のユニバーサルスイベル | ¥9,611 | |
190297-10S | -10 | 45度エルボー | 1 / 2 " | 3.24 " | 再利用可能な女性のユニバーサルスイベル | ¥13,648 | |
190235-4S | -4 | 90度エルボー | 3 / 16 " | 2.36 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥7,282 | |
190235-5S | -5 | 90度エルボー | 1 / 4 " | 2.53 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥8,143 | |
190235-6-8S | -6 | 90度エルボー | 13 / 32 " | 3.04 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥15,393 | |
190235-6S | -6 | 90度エルボー | 5 / 16 " | 2.63 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥5,741 | |
190235-7-6S | -7 | 90度エルボー | 5 / 16 " | 2.63 " | 再利用可能なオスの逆フレアスイベル | ¥14,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。