EATON 101-1007油圧モーター17.9Cu In / rev4ボルト
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
アイテム価格 | 油圧モータ |
変位 | 17.9 Cu In./Rev。 |
フランジマウント | 4ボルト、1.75 "パイロット |
高さ | 3.31 " |
長さ | 6.54 " |
最大油温 | 180 F |
マックス。 RPM | 192 |
最小オイルの粘度 | 100SUS |
ポートスレッド | 1 / 2-14 NPTF |
ポートタイプ | |
圧力定格 | 1800 PSI |
軸径 | 1" |
軸長 | 1.75 " |
シャフトタイプ | キー付き |
幅(Width) | 3.31 " |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8412298015 |
原産国 | US |
モデル | 変位 | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | 圧力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1037 | 11.3 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.2 " | 304 | 1600 PSI | 5.17 " | ¥148,917 | |
101-1038 | 14.1 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.2 " | 243 | 1450 PSI | 5.17 " | ¥147,419 | |
101-1039 | 17.9 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.54 " | 192 | 1350 PSI | 5.17 " | ¥155,216 | |
101-1013 | 11.3 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.2 " | 304 | 1600 PSI | 3.31 " | ¥125,787 | |
101-1014 | 14.1 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.2 " | 243 | 1450 PSI | 3.31 " | ¥144,825 | |
101-1015 | 17.9 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.54 " | 192 | 1350 PSI | 3.31 " | ¥162,764 | |
101-1001 | 2.8 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.45 " | 969 | 2400 PSI | 3.31 " | ¥110,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。