EATON H シリーズ油圧モーター
Eaton H シリーズ油圧モーターは、作動油の圧力と流量を使用して、ファン、コンベア、工作機械などの機械負荷を駆動します。 これらは低速で高トルクを提供するように設計されており、高出力と正確な制御を必要とする過酷な用途に最適です。
形式 | モデル | 変位 | 高さ | 長さ | マックス。 RPM | 圧力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-1025 | 2.8 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.45 " | 969 | 2400 PSI | 3.31 " | ¥112,563 | |
A | 101-1001 | 2.8 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.45 " | 969 | 2400 PSI | 3.31 " | ¥110,410 | |
A | 101-1002 | 4.5 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.6 " | 760 | 2400 PSI | 3.31 " | ¥128,503 | |
A | 101-1026 | 4.5 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.6 " | 760 | 2400 PSI | 3.31 " | ¥123,349 | |
A | 101-1003 | 5.9 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.72 " | 585 | 2400 PSI | 3.31 " | ¥121,632 | |
A | 101-1027 | 5.9 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.6 " | 585 | 2400 PSI | 3.31 " | ¥134,232 | |
A | 101-1755 | 7.3 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.85 " | 469 | 2400 PSI | 3.31 " | ¥126,190 | |
A | 101-1706 | 7.3 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.85 " | 469 | 2400 PSI | 3.31 " | ¥128,592 | |
A | 101-1707 | 8.9 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.99 " | 385 | 2300 PSI | 3.31 " | ¥135,218 | |
A | 101-1756 | 8.9 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 5.99 " | 385 | 2300 PSI | 3.31 " | ¥137,170 | |
A | 101-1004 | 9.7 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.06 " | 353 | 2250 PSI | 3.31 " | ¥135,885 | |
A | 101-1005 | 11.3 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.2 " | 304 | 2150 PSI | 3.31 " | ¥129,061 | |
A | 101-1029 | 11.3 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.2 " | 304 | 2150 PSI | 3.31 " | ¥141,576 | |
B | 101-1037 | 11.3 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.2 " | 304 | 1600 PSI | 5.17 " | ¥148,917 | |
A | 101-1013 | 11.3 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.2 " | 304 | 1600 PSI | 3.31 " | ¥125,787 | |
A | 101-1006 | 14.1 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.2 " | 243 | 2000 PSI | 3.31 " | ¥144,825 | |
A | 101-1014 | 14.1 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.2 " | 243 | 1450 PSI | 3.31 " | ¥144,825 | |
A | 101-1030 | 14.1 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.2 " | 243 | 2000 PSI | 3.31 " | ¥150,386 | |
B | 101-1038 | 14.1 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.2 " | 243 | 1450 PSI | 5.17 " | ¥147,419 | |
B | 101-1039 | 17.9 Cu In./Rev。 | 5.17 " | 6.54 " | 192 | 1350 PSI | 5.17 " | ¥155,216 | |
A | 101-1015 | 17.9 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.54 " | 192 | 1350 PSI | 3.31 " | ¥162,764 | |
A | 101-1031 | 17.9 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.54 " | 192 | 1800 PSI | 3.31 " | ¥167,957 | |
A | 101-1007 | 17.9 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.54 " | 192 | 1800 PSI | 3.31 " | ¥164,844 | |
A | 101-1032 | 22.6 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.95 " | 152 | 1500 PSI | 3.31 " | ¥158,656 | |
A | 101-1008 | 22.6 Cu In./Rev。 | 3.31 " | 6.95 " | 152 | 1500 PSI | 3.31 " | ¥177,295 |
特徴
- Eaton H シリーズ油圧モーターは、高トルク伝達と高負荷容量を実現するキー付きシャフトを備えています。
- それらは152から969rpmの範囲の速度で動作します。
- これらの油圧モーターは、最大 22.6 立方インチ/回転の変位速度で使用できます。
よくある質問
Eaton H シリーズ油圧モーターの最小許容オイル粘度はどれくらいですか?
100SUS。
これらの油圧モーターを取り付ける際にはどのような注意が必要ですか?
Eaton H シリーズ油圧モーターを適切に取り付けるには、取り付け面を徹底的に清掃し、モーターの性能を妨げる可能性のある破片や汚染物質がないことを確認することをお勧めします。 動作中の不要な振動や動きを避けるために、モーターはしっかりと取り付けてください。 さらに、早期の摩耗や損傷を防ぐために、モーターが被駆動コンポーネントと適切に位置合わせされていることを確認することが重要です。
油圧モーターの故障をトラブルシューティングするにはどうすればよいですか?
油圧モーターの故障の場合は、複数の原因が考えられるため、検査が必要です。 これらには、液面または圧力の低下、フィルタの詰まり、シールまたはベアリングの損傷、位置合わせの誤りなどが含まれる場合があります。 根本的な問題を正確に特定するには、メーカーが規定したトラブルシューティング プロセスに従い、必要な修正措置を講じることが重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ハンドプレーナー
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- ダクト付きヒュームフード
- パウダーバルクレベルコントロールアクセサリー
- アクリルパネル
- データとコミュニケーション
- 在庫ピッキングと収納カート
- 目の保護具とアクセサリー
- 冷凍試験装置
- ツール収納
- HONEYWELL ロングローラーレバーアクチュエーター プレミアムミニチュアスナップスイッチ
- HUBBELL PREMISE WIRING LC光ファイバーコネクタ、研磨済み、12ユニットのパック
- BUSSMANN BFWシリーズプラグヒューズ
- THOMAS & BETTS RB2207シリーズフォークターミナル
- FABENCO R シリーズ ボルトオン式自動閉鎖産業用安全ゲート
- DAYTON ひずみレリーフ
- HUMBOLDT ソイルオーガーキット
- KESON フラグテープ
- TB WOODS ハンドホイール