入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 2ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 11.5 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
外径 | 11.25 " |
UPC | 048441221707 |
のために使用される | 可燃物 |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7310290025 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | のために使用される | 容量 | 色 | 重量 | 幅(Width) | 直径 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-10FSG | 油 | 1ガロン。 | グリーン | - | 9" | - | 8" | 9" | ¥21,445 | ||
UI-20FSG | 油 | 2ガロン。 | グリーン | - | 11 3 / 10 " | - | 9.5 " | 11 3 / 10 " | ¥23,196 | ||
UI-50FSG | 油 | 5ガロン。 | グリーン | - | 12.5 " | - | 13.5 " | 12.5 " | ¥22,563 | ||
UI-25FS | 可燃物 | 2-1 / 2ガロン | レッド | - | 11 3 / 10 " | - | 12 " | 11 3 / 10 " | ¥17,044 | ||
UI-50-SG | 油 | 5ガロン。 | グリーン | - | - | - | 13.5 " | - | ¥21,670 | ||
UI-50S | 可燃物 | 5ガロン。 | レッド | - | - | - | 13.5 " | - | ¥16,016 | ||
UI-10S | 可燃物 | 1ガロン。 | レッド | - | - | - | 8" | - | ¥14,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。