EAGLE U251SX5ガス缶5ガロンレッド亜鉛メッキ鋼
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 16 " |
長さ | 16 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
注ぎ口の長さ | 12 " |
直径外の注ぎ口 | 5 / 8 " |
通気 | 自己 |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 7310290000 |
原産国 | US |
A.
A.
A.
プロダクト | モデル | 重量 | 容量 | 色 | 高さ | 直径外のホース | アイテム価格 | 長さ | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U2-51S | - | 5 GAL | レッド | 15.875 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | - | 可燃物 | ¥34,316 | ||
U2-26S | - | 2 GAL | レッド | 9.5 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | 11.25 " | 可燃物 | ¥33,562 | ||
U2-26SB | - | 2ガロン。 | 青 | 9.5 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | 11.25 " | 灯油 | ¥34,061 | ||
U2-26-SY | - | 2ガロン。 | イエロー | 9.5 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | 11.25 " | ディーゼル | ¥34,061 | ||
U2-51-SB | - | 5ガロン。 | 青 | 15.875 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | - | 灯油 | ¥32,338 | ||
U2-51-SY | - | 5ガロン。 | イエロー | 15.875 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | - | ディーゼル | ¥30,923 | ||
U2-11-S | 7ポンド。 | 1ガロン。 | レッド | 7.25 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | - | 可燃物 | ¥24,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。