EAGLE U2-51SタイプII安全缶赤5ガロン
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
アイテム価格 | タイプII安全缶 |
容量 | 5 GAL |
色 | レッド |
高さ | 15.875 " |
ホースの長さ | 12 " |
直径外のホース | 7 / 8 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
外径 | 11.25 " |
のために使用される | 可燃物 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 重量 | 容量 | 色 | 高さ | 直径外のホース | アイテム価格 | 長さ | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U251SX5 | - | 5ガロン。 | レッド | 16 " | - | ガス缶 | 16 " | - | ¥30,051 | ||
U2-26S | - | 2 GAL | レッド | 9.5 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | 11.25 " | 可燃物 | ¥33,562 | ||
U2-26SB | - | 2ガロン。 | 青 | 9.5 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | 11.25 " | 灯油 | ¥34,061 | ||
U2-26-SY | - | 2ガロン。 | イエロー | 9.5 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | 11.25 " | ディーゼル | ¥34,061 | ||
U2-51-SB | - | 5ガロン。 | 青 | 15.875 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | - | 灯油 | ¥32,338 | ||
U2-51-SY | - | 5ガロン。 | イエロー | 15.875 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | - | ディーゼル | ¥30,923 | ||
U2-11-S | 7ポンド。 | 1ガロン。 | レッド | 7.25 " | 7 / 8 " | タイプII安全缶 | - | 可燃物 | ¥24,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。