EAGLE 1790Y駐車場-黄色
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
アイテム価格 | 駐車場の縁石 |
色 | イエロー |
高さ | 4" |
長さ | 72 " |
負荷容量 | 10000ポンド |
重量 | 15ポンド。 |
幅(Width) | 8ft。 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 21.59 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1790 BLACK | イエロー/ブラック | 8" | ¥24,786 | 見積依頼
| |
1790B | 青 | 8ft。 | ¥20,999 | ||
1790G | グレー | 8ft。 | ¥20,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。