EAGLE 1647Bドラムインライン封じ込めプラットフォーム、8000ポンドのロードキャップ、4つのドラム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流出封じ込めプラットフォーム |
色 | ブラック |
高さ | 6.5 " |
長さ | 103.5 " |
負荷容量 | 8000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 4 |
流出能力 | 60.5ガロン。 |
UPC | 048441004867 |
幅(Width) | 26.25 " |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 266.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
A. 4 つのドラム。
A.10000ポンド。
A. U チャネルにより、プラットフォームの接続とカスタマイズが容易になり、ストレージのニーズに適応できます。
A. HDPE グレーティングは、プラットフォームから持ち上げて簡単に取り外して掃除できるため、徹底したメンテナンスが可能です。
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 負荷容量 | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1632B | ブラック | 51.5 " | 5000ポンド | 30ガロン。 | 26.25 " | ¥59,400 | ||
1632BD | ブラック | 51.5 " | 5000ポンド | 30ガロン。 | 26.25 " | ¥59,857 | ||
1632D | イエロー/ブラック | 51.5 " | 5000ポンド | 30ガロン。 | 26.25 " | ¥70,550 | ||
1633B | ブラック | 26 " | 2000ポンド | 12ガロン。 | 26.25 " | ¥35,727 | ||
1633BD | ブラック | 26 " | 2000ポンド | 12ガロン。 | 26.25 " | ¥36,645 | ||
1633D | イエロー/ブラック | 26 " | 2000ポンド | 12ガロン。 | 26.25 " | ¥39,272 | ||
1635 | イエロー/ブラック | 52.5 " | 10,000ポンド | 60.5ガロン。 | 51.5 " | ¥104,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。