TSUBAKI オフセットリンク中空ピン
形式 | モデル | ピンの長さ | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2040HPOL | 0.689 " | 2040 | 0.374 " | 0.06 " | リベット | 1" | 0.315 " | 0.312 " | ¥3,778 | |
A | C2042HPOL | 0.689 " | 2042 | 0.374 " | 0.06 " | リベット | 1" | 0.315 " | 0.625 " | ¥4,511 | |
A | C2052HPOL | 0.855 " | 2052 | 0.459 " | 0.08 " | リベット | 1.25 " | 0.396 " | 0.75 " | ¥6,740 | |
A | C2050HPOL | 0.855 " | 2050 | 0.459 " | 0.08 " | リベット | 1.25 " | 0.396 " | 0.4 " | ¥4,913 | |
A | C2060HPOL | 1.055 " | C2060H | 0.561 " | 0.125 " | リベット | 1.5 " | 0.494 " | 0.469 " | ¥6,421 | |
B | 80HPOL | 1.341 " | 80 | 0.701 " | 0.125 " | 壊れた | 1" | 0.64 " | 0.625 " | ¥9,010 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイヤモンドソーブレード
- エネルギー管理システム
- ストップウォッチ
- ポストトップアクセサリー
- パイプピック
- パイプとチューブ
- 配管ツール
- 電気ヒーターおよび付属品
- パイプねじ切り装置
- 池の付属品
- OMRON PNP光電センサー
- PERMAKLEEN 抗菌標準シュラウド付き防水ロックプラグ
- MAKITA シート仕上げサンダー1/4インチ2
- WILCOM ユニバーサルアダプター
- GEORG FISCHER パイプ継手キャップ、PVC
- COXREELS 1275Wシリーズ溶接ハンドクランクホースリール
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 3/4 インチ呼吸エアホース
- POWER FIRST ロック延長コード
- SQUARE D 取りつけ金具