入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットリンク |
ANSIチェーンサイズ | 80 |
破壊強度 | 1720ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.625 |
端を中心線に接続する | 0.701 " |
ピン径の内側 | 0.448 " |
長さ | 1" |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 炭素鋼 |
最大許容荷重 | 1720ポンド |
ピン径の外側 | 0.448 " |
全幅 | 1.398 " |
ピンの長さ | 1.341 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.125 " |
ピンタイプ | 壊れた |
ピッチ | 1" |
リベットエンドからセンターライン | 0.64 " |
ローラー径 | 0.625 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.949 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 10,800ポンド |
タイプ | 中空ピン |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.625 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
モデル | ピンの長さ | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040HPOL | 0.689 " | 2040 | 0.374 " | 0.06 " | リベット | 1" | 0.315 " | 0.312 " | ¥3,978 | |
C2042HPOL | 0.689 " | 2042 | 0.374 " | 0.06 " | リベット | 1" | 0.315 " | 0.625 " | ¥5,119 | |
C2050HPOL | 0.855 " | 2050 | 0.459 " | 0.08 " | リベット | 1.25 " | 0.396 " | 0.4 " | ¥5,072 | |
C2052HPOL | 0.855 " | 2052 | 0.459 " | 0.08 " | リベット | 1.25 " | 0.396 " | 0.75 " | ¥6,963 | |
C2060HPOL | 1.055 " | C2060H | 0.561 " | 0.125 " | リベット | 1.5 " | 0.494 " | 0.469 " | ¥6,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。