EAGLE 1626カバードドラム流出封じ込め46インチの高さ
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
アイテム価格 | カバー付きドラム流出封じ込め |
色 | イエロー |
高さ | 46 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 2 |
流出能力 | 110ガロン。 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 49.95 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。