EAGLE GROUP SCH1836C-5 縫合糸カート 36x69 クローム 5 棚
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
アイテム価格 | 縫合カート |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (4) ステムスイベル、(2) ブレーキ付き |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | クロム線 |
仕切りの数 | 20 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 5 |
全体の深さ | 18.5 " |
全体の高さ | 69 " |
全幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 棚の数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SCH1836C-4 | 4 | 60 " | 36 " | ¥222,147 | |
SCH1848C-4 | 4 | 60 " | 48 " | ¥230,611 | |
SCH1848C-5 | 5 | 69 " | 48 " | ¥279,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。