EAGLE GROUP SCH1848C-4 縫合糸カート 48x60 クローム 4 棚
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縫合カート |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (4) ステムスイベル、(2) ブレーキ付き |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | クロム線 |
仕切りの数 | 12 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 18.5 " |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 48 " |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 棚の数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SCH1836C-4 | 4 | 60 " | 36 " | ¥222,147 | |
SCH1836C-5 | 5 | 69 " | 36 " | ¥264,367 | |
SCH1848C-5 | 5 | 69 " | 48 " | ¥279,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。