EAGLE GROUP ITT1620 移動式計器台 ステンレス鋼 20 x 16 x 34
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
アイテム価格 | モバイル機器テーブル |
キャスター素材 | 回復力のある |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
終了 | ステンレス鋼 |
ゲージ | 16 |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 0 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 18.6 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。