EAGLE GROUP C314-16-3-18 コーナー調理用シンク床 長さ 59-3/4 インチ
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
アイテム価格 | コーナースカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 9-1 / 2」 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 13.5 " |
ボウルサイズ | 16 "×19」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 3 |
全体の高さ | 44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 59.75 " |
全幅 | 27.75 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 92.99 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 154.94 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。