EAGLE BELTING 1032024 丸ベルト ソリッド 3/4インチ ウレタン
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
アイテム価格 | 丸ベルト |
色 | オレンジ |
コアタイプ | コールテン |
直径 | 3 / 4 " |
硬度 | ショアA85 |
材料 | ウレタン |
最小 プーリー径 | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 100ft。 |
温度。 範囲 | -22度から150度F |
船の重量(kg) | 10.43 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3926906090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。