入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポンジストリッピング |
バッキングタイプ | PSAテープ |
色 | ブラック |
デュロメータ | 40-60(ショア00) |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | 質感 |
長さ | 50ft。 |
材料 | ネオプレン-EPDM-SBR |
マックス。 温度 | +200 華氏 |
最小温度評価 | -70F |
抗張力 | 70 PSI |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.96 |
船幅(cm) | 30.96 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CNES591161 / 450T | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ¥3,006 | |
CNES591163 / 850T | 1 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,163 | |
CNES591161 / 250T | 1 / 16 " | 1 / 2 " | ¥2,883 | |
CNES591165 / 850T | 1 / 16 " | 5 / 8 " | ¥3,801 | |
CNES591163 / 450T | 1 / 16 " | 3 / 4 " | ¥3,971 | |
CNES59116X1X50T | 1 / 16 " | 1" | ¥5,374 | |
CNES5911611250T | 1 / 16 " | 1.5 " | ¥8,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。