E JAMES & CO CCNES-2-F913-P スポンジ シート Neo-epdm-sbr 2x42x72 インチ
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
アイテム価格 | スポンジシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 50-70(ショア00) |
伸長 | 120パーセント |
終了 | 質感 |
長さ | 72 " |
材料 | ネオプレン-EPDM-SBR |
マックス。 温度 | +225 華氏 |
最小温度評価 | -70F |
抗張力 | 70 PSI |
厚さ | 2" |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|
CCNES-1 / 16F913-P | 1 / 16 " | ¥9,993 | |
CCNES1 / 8F913-P | 1 / 8 " | ¥12,093 | |
CCNES3 / 16F913-P | 3 / 16 " | ¥15,436 | |
CCNES1 / 4F913-P | 1 / 4 " | ¥18,096 | |
CCNES3 / 8F913-P | 3 / 8 " | ¥28,974 | |
CCNES1 / 2F913-P | 1 / 2 " | ¥36,001 | |
CCNES3 / 4F913-P | 3 / 4 " | ¥57,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。