入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 50A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 36 " |
材料 | シリコーン |
マックス。 温度 | +400度 |
最小温度評価 | -60 度 F |
抗張力 | 750 PSI |
厚さ | 3 / 16 " |
UPC | 745704731484 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バッキングタイプ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950B-1 / 16A | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | ¥3,606 | ||
2950B-1 / 16B | シンプルスタイル | 24 " | 1 / 16 " | 12 " | ¥7,926 | ||
2950B-1 / 16C | シンプルスタイル | 36 " | 1 / 16 " | 12 " | ¥11,396 | ||
2950B-1 / 16X | シンプルスタイル | 36 " | 1 / 16 " | 2" | ¥1,921 | ||
2950B-1 / 16Y | シンプルスタイル | 36 " | 1 / 16 " | 4" | ¥3,686 | ||
2950B-1 / 16Z | シンプルスタイル | 36 " | 1 / 16 " | 6" | ¥5,212 | ||
2950B-1 / 16-10 | シンプルスタイル | 10ft。 | 1 / 16 " | 36 " | ¥107,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。