定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

E JAMES & CO 2830-1/16ATAPE ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AB2MWY 1MWU3

E JAMES & CO 2830-1/16ATAPE ゴムシリコン、厚さ 1/16 インチ、12 x 12 インチ

在庫あり
アイテム:AB2MWY モデル:2830-1 / 16ATAPE相互参照:1MWU3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,036 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゴムシート
バッキングタイプ接着剤
レッド
デュロメータ30A
伸長視聴者の38%が
終了スムーズ
長さ12 "
材料シリコーンゴム
マックス。 温度400 F
最小温度評価-60 度 F
抗張力550 PSI
厚さ1 / 16 "
タイプ商用グレード
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)2.06
船の長さ(cm)30.96
船幅(cm)30.96
HSコード3920992000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルバッキングタイプ長さ厚さ価格
E JAMES & CO 2830-1/32A ゴムシリコン 厚さ 1/32 インチ 12 x 12 インチ | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32Aシンプルスタイル12 "1 / 32 "¥2,265
E JAMES & CO 2830-1/16A ゴムシリコン 厚さ 1/16 インチ 12 x 12 インチ | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16Aシンプルスタイル12 "1 / 16 "¥3,544
E JAMES & CO 2830-3/32A ゴムシリコン 厚さ 3/32 インチ 12 x 12 インチ | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32Aシンプルスタイル12 "3 / 32 "¥5,074
E JAMES & CO 2830-1/8A ゴムシリコン 厚さ 1/8 インチ 12 x 12 インチ | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8Aシンプルスタイル12 "1 / 8 "¥9,966
E JAMES & CO 2830-3/16A ゴムシリコン 厚さ 3/16 インチ 12 x 12 インチ | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16Aシンプルスタイル12 "3 / 16 "¥14,116
E JAMES & CO 2830-1/4A ゴムシリコン 厚さ 1/4 インチ 12 x 12 インチ | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4Aシンプルスタイル12 "1 / 4 "¥19,052
E JAMES & CO 2830-3/8A ゴムシリコン 厚さ 3/8 インチ 12 x 12 インチ | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8Aシンプルスタイル12 "3 / 8 "¥20,625

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

E JAMES & CO 2830-1/16ATAPE ゴムシリコン、厚さ 1/16 インチ、12 x 12 インチ
¥5,036 /単価