入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 吸引および移送ホース |
曲げ半径 | 2.5 " |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | ワイヤー付きPVC |
マックス。 圧力 | 華氏100度で70 |
外径 | 1" |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 20度から150度F |
タイプ | ワイヤー付き透明PVC |
29.9インチ水銀 | |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | JP |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1530-250500 | 1" | 1 / 4 " | 華氏210度で70 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ¥15,130 | |
1530-375625 | 1.5 " | 3 / 8 " | 華氏180度で70 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥17,584 | |
1530-500687 | 2" | 1 / 2 " | 華氏150度で70 | 13 / 16 " | 5 / 32 " | ¥24,843 | |
1530-750112 | 3" | 3 / 4 " | 華氏100度で70 | 1.25 " | 3 / 16 " | ¥33,177 | |
1530-100137 | 4" | 1" | 華氏85度で70 | 1.375 " | 3 / 16 " | ¥41,324 | |
1530-125175 | 5" | 1.25 " | 華氏85度で70 | 1.75 " | 1 / 4 " | ¥64,005 | |
1530-150200 | 6" | 1.5 " | 華氏85度で70 | 2" | 1 / 4 " | ¥86,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。