APPROVED VENDOR 2KPE8シェルフスターターH85 W 48 D36クローム
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
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | クロム |
深さ | 36 " |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 85 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚板タイプ | スターター |
幅(Width) | 48 " |
ワイヤー棚仕上げ | クロムメッキ |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 43.09 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。