入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 炭素鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ラッチングロックアウト |
マックス。 圧力 | 3000 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | フル |
シール材 | RTFE |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | 炭素鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から425度F |
UPC | 649848037849 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
モデル | ボール材料 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | パイプサイズ | シート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE2.AK0P 1/4 | 炭素鋼 | 鋼 | ラッチングロックアウト | 1 / 4 " | RTFE | 炭素鋼 | ¥8,578 | |
VLE2.AK0P 3/8 | 炭素鋼 | 鋼 | ラッチングロックアウト | 3 / 8 " | RTFE | 炭素鋼 | ¥8,283 | |
VLE2.AK0P 1/2 | 炭素鋼 | 鋼 | ラッチングロックアウト | 1 / 2 " | RTFE | 炭素鋼 | ¥19,841 | |
VLE2.AK0P1 | 炭素鋼 | 鋼 | ラッチングロックアウト | 1" | RTFE | 炭素鋼 | ¥36,356 | |
VLE2.AK 1 " | クロムメッキ炭素鋼 | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1" | カーボン&グラファイト充填PTFE | ニッケルメッキ鋼 | ¥30,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。