入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧作動式ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ鉛フリー真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
マックス。 圧力 | 600 PSI CWP |
マウント | 直接 |
操作 | 春帰り |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | フル |
必要な圧力 | 80のプサイ |
シール材 | バイトン(R) |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | ニッケルメッキ鉛フリー真鍮 |
温度。 範囲 | -10度から195度F |
バルブ構造 | ツーピース |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8481809035 |
モデル | ボディ材質 | 操作 | パイプサイズ | シール材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG27ATD03A | 低鉛真ちゅう | 複動 | 1.5 " | RTFE /バイトン(R) | 14度から140度F | ¥201,690 | |
PHG27ATS054A | 低鉛真ちゅう | 春帰り | 1.5 " | バイトン(R) | -10度から195度F | ¥243,935 | |
PHG23ATD01A | 鉛フリー真鍮 | 複動 | 1 / 2 " | RTFE /バイトン(R) | 14度から140度F | ¥114,388 | |
PHG24ATD01A | 鉛フリー真鍮 | 複動 | 3 / 4 " | RTFE /バイトン(R) | 14度から140度F | ¥121,394 | |
PHG25ATD02A | 鉛フリー真鍮 | 複動 | 1" | RTFE /バイトン(R) | 14度から140度F | ¥122,504 | |
PHG26ATD02A | 鉛フリー真鍮 | 複動 | 1.25 " | RTFE /バイトン(R) | 14度から140度F | ¥156,283 | |
PHG23ATS012A | 鉛フリー真鍮 | 春帰り | 1 / 2 " | バイトン(R) | -10度から195度F | ¥114,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。