FRIEDRICH PDE12K3SG パッケージターミナルエアコン、230 / 208V、11.6 EER
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
アイテム価格 | パッケージターミナルエアコン |
BtuH冷却 | 11,800/11,600 |
BtuH加熱 | 11,700/9600 |
EER | 11.6/11.6 |
暖房kW | 3.5 |
Hz | 60 |
最小回路アンペア | 19.0 |
NEMAプラグ構成 | 6-20P |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 5ft。 |
電源 | 20A |
冷媒タイプ | R-410A |
必要 | ウォールスリーブ |
電圧 | 230/208 |
船の重量(kg) | 61.69 |
船高(cm) | 48.77 |
船の長さ(cm) | 113.03 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8415103040 |
モデル | BtuH冷却 | BtuH加熱 | NEMAプラグ構成 | 電源コードの長さ | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDE07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft。 | 20A | 265 | ¥253,663 | |
PDE09K3SG | 9400/9200 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 230/208 | ¥231,085 | |
PDE09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft。 | 20A | 265 | ¥240,915 | |
PDE12R3SG | 11,800 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft。 | 20A | 265 | ¥276,732 | |
PDE15K5SG | 14,500/14,200 | 17,000/13,900 | 6-30P | 5ft。 | 30A | 230/208 | ¥259,239 | |
PDE07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 230 / 208 VAC | ¥228,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。