入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 選出。 作動式ボールバルブ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から150度F |
ボール材料 | CF8Mステンレス鋼 |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | 2-Way |
接続 | FNPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 1000 PSI CWP |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
最大水圧 | 1500のプサイ |
マウント | 直接 |
ポート数 | 2 |
パイプサイズ | 1.5 " |
ポート | フル |
定格 | 1500 psi CWP、125 psi Steam |
シール材 | バイトン |
シール | バイトン |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F |
バルブ構造 | 2ピース |
電圧 | 12VDC、24 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 3.79 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8481809025 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 周りの派遣社員。 範囲 | 最大水圧 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 温度。 範囲 | バルブ構造 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVS27AJE01 | 115 VAC | -22度から149度F | 1250のプサイ | 1.5 " | PTFE /バイトン | RTFE | メディア-20度から450度F、周囲10度から140度F | 3ピース | ¥290,020 | ||
EVS28AJE01 | 115 VAC | -22度から149度F | 1000のプサイ | 2" | PTFE /バイトン | RTFE | メディア-20度から450度F、周囲10度から140度F | 3ピース | ¥401,155 | ||
EVS2AAJE13 | 115 VAC | -22度から149度F | 800のプサイ | 3" | PTFE /バイトン | RTFE | メディア-20度から450度F、周囲10度から140度F | 3ピース | ¥852,118 | ||
EHS2AAJE02 | 115 VAC | -40度から150度F | 1000のプサイ | 3" | バイトン | RTFE | バルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F | 2ピース | ¥737,041 | ||
EHS23AJE20H | 12VDC、24 VAC / VDC | -40度から150度F | 1500のプサイ | 1 / 2 " | バイトン | RTFE | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | ¥166,141 | ||
EHS24AJE21H | 12VDC、24 VAC / VDC | -40度から150度F | 1500のプサイ | 3 / 4 " | バイトン | RTFE | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | ¥169,424 | ||
EHS25AJE21H | 12VDC、24 VAC / VDC | -40度から150度F | 1500のプサイ | 1" | バイトン | RTFE | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 2ピース | ¥185,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。