定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DYNAQUIP CONTROLS 191014B 電子ボールバルブ ステンレススチール 3/4 インチ | AD9MBR 4TL03

DYNAQUIP CONTROLS 191014B電子ボールバルブステンレス鋼3/4インチ

在庫あり
アイテム:AD9MBR モデル:191014B相互参照:4TL03

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥172,739 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格選出。 作動式ボールバルブ
周りの派遣社員。 範囲-40度から150度F
ボール材料CF8Mステンレス鋼
ボールバルブ製品グループ作動
ボディ材質ステンレス鋼
ボディスタイル2-Way
接続FNPT
接続タイプFNPT×FNPT
マックス。 圧力1000 PSI CWP
最大蒸気圧125のプサイ
最大水圧1500のプサイ
マウント直接
ポート数2
パイプサイズ3 / 4 "
ポートフル
定格1500 psi CWP、125 psi Steam
シール材PTFE /バイトン
シート素材PTFE
ステム素材316ステンレススチール
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲バルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F
バルブ構造2ピース
電圧115 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 3.29
船高(cm)13.72
船の長さ(cm)24.38
船幅(cm)18.8
HSコード8481809025
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧周りの派遣社員。 範囲最大水圧パイプサイズシール材シート素材温度。 範囲バルブ構造価格
DYNAQUIP CONTROLS EVS27AJE01 電子ボールバルブ ステンレススチール 1-1/2 インチ | AA8YYT 1AWC1 EVS27AJE01115 VAC-22度から149度F1250のプサイ1.5 "PTFE /バイトンRTFEメディア-20度から450度F、周囲10度から140度F3ピース¥290,020
DYNAQUIP CONTROLS EVS28AJE01 電子ボールバルブ ステンレススチール 2 インチ | AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22度から149度F1000のプサイ2"PTFE /バイトンRTFEメディア-20度から450度F、周囲10度から140度F3ピース¥401,155
DYNAQUIP CONTROLS EVS2AAJE13 電子ボールバルブ ステンレススチール 3 インチ | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22度から149度F800のプサイ3"PTFE /バイトンRTFEメディア-20度から450度F、周囲10度から140度F3ピース¥852,118
DYNAQUIP CONTROLS EHS2AAJE02 電子ボールバルブ ステンレススチール 3 インチ | AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40度から150度F1000のプサイ3"バイトンRTFEバルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F2ピース¥737,041
DYNAQUIP CONTROLS EHS23AJE20H 電子ボールバルブ ステンレススチール 1/2 インチ | AA8ZAE 1AWF8 EHS23AJE20H12VDC、24 VAC / VDC-40度から150度F1500のプサイ1 / 2 "バイトンRTFEメディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F2ピース¥166,141
DYNAQUIP CONTROLS EHS24AJE21H 電子ボールバルブ ステンレススチール 3/4 インチ | AA8ZAF 1AWF9 EHS24AJE21H12VDC、24 VAC / VDC-40度から150度F1500のプサイ3 / 4 "バイトンRTFEメディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F2ピース¥169,424
DYNAQUIP CONTROLS EHS25AJE21H 電子ボールバルブ ステンレススチール 1 インチ | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21H12VDC、24 VAC / VDC-40度から150度F1500のプサイ1"バイトンRTFEメディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F2ピース¥185,542

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DYNAQUIP CONTROLS 191014B電子ボールバルブステンレス鋼3/4インチ
¥172,739 /単価