入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 14度から122度F |
体積係数 | 1.4 |
NEMA分類 | NEMA 4、4X |
全体の高さ | 1 7 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 1.5 " |
パイロットポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
消費電力 | 3W |
圧力範囲 | 37から150へのpsi |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8481809005 |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
145750.03 | 24 VDC | ¥44,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。