入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗瓶 |
ボトル素材 | LDPE |
キャップカラー | レッド |
キャップ素材 | ポリプロピレン |
容量 | 500mL |
色 | 半透明の |
直径 | 2.5 " |
高さ | 10.187 " |
刻印 | アセトン |
口 | 狭い |
不透明度 | 半透明の |
通気 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506915-0002 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ¥10,429 | ||
506915-0006 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ¥10,614 | ||
506805-0500 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ¥8,387 | ||
506815-0500 | 500mL | 2.5 " | 7 2 / 7 " | 1 | - | 見積依頼
| |
506815-1000 | 1000mL | 3.125 " | 9 13 / 29 " | 1 | - | 見積依頼
| |
506805-1000 | 1000mL | 3.125 " | 12.25 " | 5 | ¥9,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。