入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗瓶 |
ボトル素材 | LDPE |
キャップカラー | グリーン |
キャップ素材 | ポリプロピレン |
容量 | 250mL |
色 | 半透明の |
直径 | 2 1 / 3 " |
高さ | 8.125 " |
刻印 | (1)メタノール、(1)多言語 |
口 | 広い |
不透明度 | 半透明の |
通気 | はい |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3923300010 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506995-0003 | 250mL | 2 1 / 3 " | 8.125 " | 5 | ¥13,308 | ||
506995-0004 | 500mL | 3" | 9" | 5 | ¥13,727 | ||
506485-0001 | 250mL | 2 1 / 3 " | 8.125 " | 5 | ¥12,548 | ||
506485-0002 | 250mL | 2 1 / 3 " | 8.125 " | 5 | ¥12,743 | ||
506485-0003 | 250mL | 2 1 / 3 " | 8.125 " | 5 | ¥12,554 | ||
506495-0001 | 500mL | 3" | 9" | 5 | ¥12,818 | ||
506495-0002 | 500mL | 3" | 9" | 5 | ¥13,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。