入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 使い捨てピペット |
容量 | 5mL |
卒業細分化 | 0.1 |
長さ | 11.7 " |
材料 | 結晶グレードのポリスチレン |
公差 | +-1% |
タイプ | 無菌の |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業細分化 | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502754-01 | 1mL | 0.01 | 11 " | 1000 | ¥81,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。