入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
容量 | 60mL / 2オンス |
クロージャーカラー | ナチュラル |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 1.565 " |
卒業範囲 | 10〜60mL / 0.5〜2オンス |
卒業細分化 | 5ml |
高さ | 3.305 " |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 33 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | スクリュークロージャーサイズ | 容量 | クロージャーカラー | 形状 | 幅(Width) | 深さ | 直径 | 卒業範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202445-1000 | 63 mm | 1,000mL | ホワイト | ラウンド | - | - | 3.7 " | 100〜1000mL | 5 | ¥20,408 | ||
202445-2000 | 63 mm | 2,000mL | ホワイト | ラウンド | - | - | 4.719 " | 100〜2000mL | 1 | ¥7,082 | ||
3UDT5 | 45 mm | 5,000mL | ホワイト | 八角形 | 7.48 " | 7.48 " | - | 5から1L | 1 | ¥12,133 | ||
3UDT8 | 90 mm | 10L | ホワイト | 八角形 | 9.312 " | 9.312 " | - | 10から2L | 1 | ¥19,086 | ||
3UDU2 | 90 mm | 20L | ホワイト | 八角形 | 11.75 " | 11.75 " | - | 20から3L | 1 | ¥24,352 | ||
501505-0125 | 38 mm | 125mL / 4オンス | ホワイト | ラウンド | - | - | 1.95 " | 20〜120mL / 0.5〜4オンス | 12 | ¥15,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。