入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 漏斗 |
容量 | 710mL |
色 | ナチュラル/ブラック |
じょうごの素材 | HDPE |
じょうご最大OD | 5.75 " |
ファンネルトップID | 5 3 / 4 " |
全体の高さ | 6.5 " |
茎の長さ | 2.25 " |
ステムOD | 0.625 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の高さ | 茎の長さ | ステムOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
408234-0000 | 144oz | 10 " | 3.35 " | 1.125 " | ¥6,005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。