入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドル付きビーカー |
容量 | 100 mLの |
色 | 半透明の |
卒業細分化 | 2 mLの |
Handle | 有り |
材料 | ポリプロピレン |
UPC | 461862238817 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業細分化 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
326485-0050 | 50 mLの | 2 mLの | ¥1,071 | ||
326485-0250 | 250 mLの | 5 mLの | ¥3,111 | ||
326485-0500 | 500 mLの | 10 mLの | ¥3,166 | ||
326485-1000 | 1000 mLの | 10 mLの | ¥3,268 | ||
326495-0500 | 500 mLの | 25 mLの | ¥2,152 | ||
326495-1000 | 1000 mLの | 50 mLの | ¥2,533 | ||
326495-2000 | 2000 mLの | 50 mLの | ¥2,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。