DYNALON 208685-0050 カーボーイ細口 50L HDPE 半透明
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
アイテム価格 | カーボイ |
オートクレーブ | いいえ |
ボディカラー | ホワイト |
ボディ材質 | HDPE |
ボディタイプ | 半透明の |
つば容量 | 52.9L |
容量 | 13.21ガロン。 |
閉鎖材料 | HDPE |
ハンドルスタイル | 一体型ショルダー |
高さ | 27.6 " |
船の重量(kg) | 2.59 |
船高(cm) | 80.26 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 35.05 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
208605-0025 | 25L | 22 1 / 5 " | ¥25,561 | ||
405624 | - | - | ¥11,706 | ||
208605-0005 | 1.32ガロン。 | 13.15 " | ¥12,818 | ||
208605-0010 | 2.64ガロン。 | 16.7 " | ¥15,712 | ||
208605-0050 | 13.21ガロン。 | 27.6 " | ¥52,228 | ||
208675-0005 | 1.32ガロン。 | 13.15 " | ¥8,538 | ||
208675-0010 | 2.64ガロン。 | 16.7 " | ¥12,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。