DYNALON 208605-0025 カーボーイ細口 25L HDPE 半透明
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーボイ |
オートクレーブ | いいえ |
つば容量 | 26.8L |
容量 | 25L |
クロージャーサイズ | 60 mm |
色 | 半透明の |
高さ | 22 1 / 5 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
タイプ | 狭い口 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 1.39 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
405624 | - | - | ¥11,706 | ||
208605-0005 | 1.32ガロン。 | 13.15 " | ¥12,818 | ||
208605-0010 | 2.64ガロン。 | 16.7 " | ¥15,712 | ||
208605-0050 | 13.21ガロン。 | 27.6 " | ¥52,228 | ||
208675-0005 | 1.32ガロン。 | 13.15 " | ¥8,538 | ||
208675-0010 | 2.64ガロン。 | 16.7 " | ¥12,866 | ||
208685-0005 | 1.32ガロン。 | 13.15 " | ¥8,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。