アイテム価格 | 耐薬品ペール |
バケット/ペール径 | 14 " |
容量 | 4ガロン。 |
色 | ホワイト |
直径 | 14 " |
高さ | 11 " |
材料 | HDPE |
金属検出可能 | いいえ |
形状 | ラウンド |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。