入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクープ |
容量 | 1/2ガロン。 |
色 | ホワイト |
ハンドルの長さ | 5.5 " |
材料 | HDPE |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
全幅 | 5.75 " |
タイプ | 耐食 |
作業温度。 | 120度C(248度F) |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | ハンドルの長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607105 | 25mL | 2" | HDPE | 5.25 " | 1.75 " | 耐食 | 1 | ¥567 | ||
108085-600 | 600mL | 10 " | 高密度ポリエチレン | 15 " | 4" | 取鍋スクープ | 1 | ¥4,702 | ||
606055 | 15 ML | - | 高密度ポリエチレン | 4.5 " | - | 耐食 | 1 | ¥463 | ||
606075 | 110mL | 3" | HDPE | 8.5 " | 3" | 耐食 | 1 | ¥886 | ||
208075-0250 | 250mL | - | 高密度ポリエチレン | 9 4 / 5 " | 3 3 / 5 " | 丸みを帯びた | 5 | ¥12,320 | ||
208075-0500 | 500mL | - | 高密度ポリエチレン | 11 4 / 5 " | 4.5 " | 丸みを帯びた | 5 | ¥14,647 | ||
208075-1000 | 1000mL | - | 高密度ポリエチレン | 13 4 / 5 " | 5 3 / 10 " | 丸みを帯びた | 5 | ¥20,264 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。