DYNAFORM 871010 Rd Tube Isofr Gry 1 Od x1 / 8インチの壁10フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバーチューブストック |
色 | 暗灰色 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150度F |
最小温度評価 | -100度F |
外径 | 1" |
外径許容範囲 | +/- 0.020 " |
抗張力 | 30,000のプサイ |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
肉厚公差 | +/- 0.019 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917290090 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 長さ公差 | 外径 | 外径許容範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870980 | 3 / 4 " | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1" | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ¥6,094 | |
870990 | 1.25 " | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1.5 " | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ¥13,447 | |
871000 | 1.5 " | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 2" | +/- 0.040 " | 1 / 4 " | ¥27,591 | |
871020 | 1.25 " | 10ft。 | +/- 0.125 " | 1.5 " | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ¥27,901 | 見積依頼
|
871030 | 1.5 " | 10ft。 | +/- 0.125 " | 2" | +/- 0.040 " | 1 / 4 " | ¥57,292 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。