入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバーチューブストック |
色 | 暗灰色 |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 5ft。 |
長さ公差 | +/- 0.1875 " |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150度F |
最小温度評価 | -100度F |
外径 | 2" |
外径許容範囲 | +/- 0.040 " |
抗張力 | 30,000のプサイ |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
肉厚公差 | +/- 0.038 " |
船の重量(kg) | 2.13 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917290090 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 長さ公差 | 外径 | 外径許容範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870980 | 3 / 4 " | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1" | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ¥6,094 | |
870990 | 1.25 " | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1.5 " | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ¥13,447 | |
871010 | 3 / 4 " | 10ft。 | +/- 0.125 " | 1" | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ¥11,948 | 見積依頼
|
871020 | 1.25 " | 10ft。 | +/- 0.125 " | 1.5 " | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | ¥27,901 | 見積依頼
|
871030 | 1.5 " | 10ft。 | +/- 0.125 " | 2" | +/- 0.040 " | 1 / 4 " | ¥57,292 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。